TRUSCO
中型マルチコンビバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25271026
品番
TMCV-100
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。
上下、平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。
アンビル機能付です。
付属品
回転台
トラスコ品番
257-5620
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
幅(mm)
140
全長(mm)
360
高さ(mm)
195
タイプ
コンビバイス
口幅(mm)
100
口開き(mm)
100
口深(mm)
60
取付穴寸法(mm)
10
締圧力(kN)
15
取付寸法F(mm)
100
取付寸法G(mm)
140
取付寸法H(mm)
70