ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WL-WX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
8
10
12
16
20
6
ドリル径(Φmm)
5
4
5
6
8
10
12
16
全長(mm)
89
76
89
100
110
125
121.5
150
溝長(mm)
57
45
57
54
49
62
58
64
59
68
72
12
16
20
24
32
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25272188
品番
F4AW0500AWL38W040 KC633M
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。多層PVDコーティング。テーパーボールノーズ。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
57
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
仕様
55
材質
超硬
表面処理
多層PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
38
コーナーR(mm)
2.5
テーパー角KRA
6