曜日別特売
TWR-4-DG ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1 TRUSCO 25272828

ツールワゴンロイヤル 586X320X833 深2浅1

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
アーセナルグレー
内容量1台注文コード25272828品番TWR-4-DG
参考基準価格(税別)¥32,410販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。
(別売)

トラスコ品番256-7968材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴムアーセナルグレー高さ(mm)833奥行(mm)320間口(mm)586段数3段キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)深型:30、浅型:20最大積載量(kg/台)80棚板調整ピッチ(mm)95キャスタータイプ(適合)TYLT-75RH(自在)、TYLT-75RHS(自在ストッパー付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする