THTNR-10 ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO 25272898

 

THTNR-10 ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO 25272898
THTNR-10 ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO 25272898

ホックチューブ(リバーシブルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番256-3537
内容量1巻注文コード25272898品番THTNR-10
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。
車材燃試13+46K認可品です。
リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。

用途配線の保護に。トラスコ品番256-3537材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10呼び径(mm)10束線径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする