SF-SPF パンチングパネル用スパナフック TRUSCO 25273090

 

SF-SPF パンチングパネル用スパナフック TRUSCO 25273090
SF-SPF パンチングパネル用スパナフック TRUSCO 25273090
SF-SPF パンチングパネル用スパナフック TRUSCO 25273090

パンチングパネル用スパナフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25273090品番SF-SPF
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。
上下方向に並べるのでスパナの出し入れが容易です。

用途スパナの管理に。トラスコ品番256-7990材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)145奥行(mm)54間口(mm)130ホルダー数8最大積載量(kg/個)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする