曜日別特売
TSF-STH アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側) TRUSCO 25274246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-STH アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側) TRUSCO 25274246
TSF-STH アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側) TRUSCO 25274246

アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード25274246品番TSF-STH
参考基準価格(税別)¥19,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。
手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
片側手すりのまま背面手すりを追加する際に使用します。

用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7213適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812材質アルミ合金タイプ背面補強バー
注意
※踏台は別売です。
※背面手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする