曜日別特売
AIG13-L 抗菌インナー手袋 TRUSCO 25275034

 

AIG13-L 抗菌インナー手袋 TRUSCO 25275034
AIG13-L 抗菌インナー手袋 TRUSCO 25275034
AIG13-L 抗菌インナー手袋 TRUSCO 25275034

抗菌インナー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1組(10双)注文コード25275034品番AIG13-L
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抗菌加工を施したインナー手袋です。
抗菌試験JIS-L-1902にて、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌の検査を行ってます。
抗菌作用が、インナー手袋内の汗から出る臭いを抑制します。
ポリエステル製でスムーズな装着感です。
指先から手首までしっかりフィットします。

用途
電気電子部品製造業。手あれ防止
ウイルス対策用手袋として。
トラスコ品番257-9307材質ポリエステル厚さ(mm)0.7サイズL全長(cm)22.5中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)17.0色(手首部)ブルーゲージ数13アズワン品番65-1969-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする