BDW-R973F1-W 小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500 浅2深1段 TRUSCO 25276617

小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500 浅2深1段

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
色(天板)ホワイト
内容量1台注文コード25276617品番BDW-R973F1-W
参考基準価格(税別)¥38,090販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番269-7200寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)764材質(本体)スチール奥行(mm)500間口(mm)750段数3材質(天板)スチール色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200色(本体)ホワイト均等積載量(kg/段)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする