BDW-RP973-W 小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 750×500×1330 TRUSCO 25276730

小型作業台 ツールワゴン バーディワゴン固定型 上部パンチングパネル 750×500×1330

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード25276730品番BDW-RP973-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥56,140販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。トラスコ品番269-7210寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)1214材質(本体)スチール奥行(mm)500間口(mm)750段数3材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200色(本体)ホワイト棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする