曜日別特売
A4G0405M04U04B KCK20 A4 溝入れインサート A4G-U-B ケナメタル 25277438

A4 溝入れインサート A4G-U-B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ4注文コード25277438品番A4G0405M04U04B KCK20
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

A4用インサート。フラットトップ

コーナーR(mm)0.4寸法T(mm)3.4幅W(mm)4.05寸法LI(mm)20シートサイズ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする