ケナメタル
A4 溝入れインサート A4G-U-B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
5
注文コード
25277447
品番
A4G0505M05U04B KCK20
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。フラットトップ
コーナーR(mm)
0.4
寸法T(mm)
4.2
幅W(mm)
5.05
寸法LI(mm)
25
シートサイズ
5