曜日別特売
125H11RP90SP10 サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタル 25277666

サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃列11
内容量1個注文コード25277666品番125H11RP90SP10
参考基準価格(税別)¥211,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ10

加工径ΦD(mm)125刃数Z11刃列11径D(Φmm)40寸法L1(mm)16勝手最大切込みap(mm)9.1フランジ径D(Φmm)54.8加工深さ(mm)34.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする