160H12RP90SD12 サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING ケナメタル 25277727

サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
刃列12
内容量1個注文コード25277727品番160H12RP90SD12
参考基準価格(税別)¥195,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12

加工径ΦD(mm)160刃数Z12刃列12径D(Φmm)40寸法L1(mm)20勝手最大切込みap(mm)11.7フランジ径D(Φmm)55加工深さ(mm)52.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする