ケナメタル
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
刃列
9
7
9
11
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25277736
品番
200J18NP90SD12N20K
参考基準価格(税別)
¥240,200
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
200
刃数Z
18
刃列
9
径D(Φmm)
50
フランジ径D(Φmm)
68.8
最小加工幅(mm)
19.8
加工深さ(mm)
65.2
寸法THUB(mm)
17.9