曜日別特売
F001-00504 六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO 25279548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F001-00504 六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO 25279548
F001-00504 六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入 TRUSCO 25279548

六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)4
内容量1パック(20本)注文コード25279548品番F001-00504
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。

トラスコ品番336-3940材質ステンレス(SUSXM-7)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)4寸法d(mm)M5先端形状くぼみ先六角穴対辺(mm)3.0強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25279584
2025-05-28
用途: カメラ三脚の雲台固定用
total research projectサービス業

ベルボンの大型カメラ三脚、三脚座と雲台を固定するために使用しました。他の品物と比較したわけではないですが、加工精度は問題無く、良いものだと思います。ステンレス製の為、腐食面や劣化の心配が少なく安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする