曜日別特売
BLKCFL-50 トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 TRUSCO 25279846

トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)30
ブラック
内容量1台注文コード25279846品番BLKCFL-50
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

用途
防災用品収納などに。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×240内寸(幅×奥行×高さ)(mm)504×305×172容量(L)30ブラックトラスコ品番352-1975材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240外寸法・奥行(mm)390外寸法・間口(mm)600有効内寸法・間口(mm)504有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
注意
※フタのみの販売はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする