曜日別特売
UCDE0500A5ARA KC643M 超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル 25280536

超硬エンドミル HARVI 2 UCDE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)5溝長(mm)13注文コード25280536品番UCDE0500A5ARA KC643M
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)5溝長(mm)13全長(mm)57シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)13コーナーR(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする