曜日別特売
WCSUS0803-2 ワッシャー SUS304 TRUSCO 25281124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)3
厚さ(mm)2
内容量1個注文コード25281124品番WCSUS0803-2
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整に外径(Φmm)8トラスコ品番345-0746材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2内径(Φmm)3呼び径M3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする