WCC0805-2 ワッシャー 鉄クロゾメ TRUSCO 25282488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー 鉄クロゾメ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)5
厚さ(mm)2
内容量1個注文コード25282488品番WCC0805-2
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整にトラスコ品番366-3694材質鉄(クロゾメ)厚さ(mm)2内径(Φmm)5呼び径M5外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: スペーサーとして

厚さ、大きさの種類が多く、純正品の足りない部分に重宝しています。

2025-01-30
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがに機械仕上げだけあって、しっかりして確実に締め付けることができました

対象商品 : 25282680
2024-08-15
用途: スペーサーに

通常のワッシャーより精度が高く位置決めスペーサーに使用したが
精度が必要なところにはとても満足しています

対象商品 : 25283547
2024-07-30
用途: 加工治具として
有限会社岩渕製作所

自社で製作できるが、少ない数量であればこの価格なら買った方が安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする