TMCB4-8-12 薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO 25284010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄肉スペーサー S45C 黒染め

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8
厚さ(mm)12
内容量1個注文コード25284010品番TMCB4-8-12
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途
シャフト、支柱など隙間調整に
トラスコ品番366-3286材質鉄(クロゾメ)厚さ(mm)12内径(Φmm)4呼び径M4外径(Φmm)8表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25286408
2025-02-06
用途: 自動車の部品として
自動車・二輪車・自転車関連業

強度と精度が必要な箇所に使用したかったので丁度良かった。ただ、もっとサイズのラインナップがあれば尚良い。

対象商品 : 25284475
2024-08-31
用途: 自転車の修理

RDのプーリーが破損、代替品を付けるのに当該スペーサーの内外径が合いそうなので購入しました。長さを削り無事装着。サンプレックス復活しました。

2が参考にしています
対象商品 : 25286478
2024-05-26
用途: JIGに使用
製造業

追加工をしてJIGに使用しましたが、JIGなので使用量が少ないのでこのような部品は助かりました。生地WO含めて表面処理のバリエーションがあると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする