ケナメタル
PCD インサート CNGA-FST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25284535
品番
CNGA120404FST KD1400
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。仕上げから断続切削加工まで幅広加工用
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9