DNGA150404FST KD1400 PCD インサート DNGA-FST ケナメタル 25284578

PCD インサート DNGA-FST

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
内容量1個注文コード25284578品番DNGA150404FST KD1400
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。仕上げから断続切削加工まで幅広加工用

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする