TNMS160408FST KD1425 PCD インサート TNMS-FST ケナメタル 25284745

PCD インサート TNMS-FST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個コーナーR(mm)0.8注文コード25284745品番TNMS160408FST KD1425
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。1コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.76形状三角形寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする