ケナメタル
PCD インサート TPGW-FST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25284998
品番
TPGW16T308FST KD1400
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。仕上げから断続切削加工まで幅広加工用
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.5