NITM3-5-10 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO 25285008

薄肉スペーサー 無電解ニッケル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)3
外径(Φmm)5
厚さ(mm)10
内容量1個注文コード25285008品番NITM3-5-10
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。

用途シャフト、支柱など隙間調整にトラスコ品番366-0179材質鉄(無電解ニッケルメッキ)厚さ(mm)10内径(Φmm)3呼び径M3外径(Φmm)5表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: バイクのカスタム
卸売・小売業

ブレーキホースがほんの僅かだが引っ張られている感じがして気分が悪く何とかしてみようと購入しました。
ダブル用のバンジョーボルトにこのスペーサーを挟み元通り組付けてみたら
許容できる長さに仕上がりました。
商品説明に『切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です』
とあったのでこちらを選びました。
今のところ問題なく使用できていますが、耐久性など自己責任でおこなっています。

2024-12-02
用途: バイクの部品取り付けスペーサ用

中古で買ったエンジンガードの車体取付用スペーサーが欠品していたので、同等の品を探してこれに行き着きました。缶スプレーで黒塗装して使っていますが、調べたところ無電解ニッケルメッキは塗装の下地には向いてないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする