曜日別特売
VBGW160404FST KD1400 PCD インサート VBGW-FST ケナメタル 25285016

PCD インサート VBGW-FST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)4.76
内容量1個注文コード25285016品番VBGW160404FST KD1400
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。仕上げから断続切削加工まで幅広加工用

形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)5寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする