CCGW09T304FST KD1425 PCD インサート CCGW-FST ケナメタル 25285034

PCD インサート CCGW-FST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)3.97
コーナー半径(mm)0.4
内容量1個注文コード25285034品番CCGW09T304FST KD1425
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。要求の厳しいアプリケーションに最適

形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97厚さS(mm)3.97チップブレーカなし逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)9.67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする