CPGW060204FWST KD1425 PCD インサート CPGW-FWST ケナメタル 25285104

PCD インサート CPGW-FWST

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)2.38
内容量1個注文コード25285104品番CPGW060204FWST KD1425
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱合金、非鉄材加工用。PCDインサート。要求の厳しいアプリケーションに最適

形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.4コーナーR(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38厚さS(mm)2.38チップブレーカなし逃げ角(度)11寸法D(mm)6.35穴の有無あり寸法L10(mm)6.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする