TRUSCO
JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
保護帽着用
関係者以外立入禁止
保護帽着用
保護メガネ着用
耳栓使用
マスク着用
安全第一
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25287266
品番
T802601-A
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
トラスコ品番
363-2497
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
規格
JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠
縦(mm)
500
横(mm)
300
取付け方法
穴4ヵ所
表示内容
保護帽着用
取付穴径(mm)
2.5