GHS40-E GHSラベル標識 TRUSCO 25287415

GHSラベル標識

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容環境
材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
縦(mm)40
内容量1袋(5枚)注文コード25287415品番GHS40-E
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。

用途対象化学物質の容器等に。トラスコ品番363-3974材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系サイズ40×40枚数シート:5縦(mm)40横(mm)40取付け方法粘着シール表示内容環境ラベル数5シート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25287318
2024-03-25
用途: タッチアップ塗料に使用
株式会社HILTEC製造業

タッチアップ塗料を送付する際に使用します。
塗料缶が小さい為、小型のGHSラベルを探していました。
ちょうどよいサイズでしたのでまた使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする