TRUSCO
持込機械届受理証ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
縦(mm)
50
100
50
横(mm)
80
150
80
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
25287467
品番
LB5080-5
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
電動工具等を現場に持ち込む際に使用するステッカーです。
用途
作業現場への持込届の貼付用として
トラスコ品番
363-2421
材質
基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系
入数(枚)
袋:5
枚数
シート:5
縦(mm)
50
横(mm)
80
取付け方法
粘着シール
表示内容
持込機械届受理証