曜日別特売
SPC4X6-2 スパイラルホース 4×6 TRUSCO 25287765

スパイラルホース 4×6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用範囲(m)2
内容量1本注文コード25287765品番SPC4X6-2
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度及び衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番358-9229材質エステルベースポリウレタン全長(mm)740ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6使用範囲(m)2外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応コイル長(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする