曜日別特売
RAH-502SS 配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M TRUSCO 25289059

RAH-502SS 配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M TRUSCO 25289059
RAH-502SS 配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M TRUSCO 25289059

配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番383-6726
内容量1巻注文コード25289059品番RAH-502SS
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。

用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプトラスコ品番383-6726材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.05暗い赤長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする