TRUSCO
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
383-6723
383-6726
383-6700
383-6723
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25289339
品番
RAH-502M
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途
配管内物質の識別に。
仕様
はく離紙付タイプ
トラスコ品番
383-6723
材質
基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.05
色
暗い赤
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~80
取付け方法
貼付タイプ
粘着力(N/mm)
5.44/25
RoHS指令(10物質対応)
対応