曜日別特売
TSGH8510 スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO 25289549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSGH8510 スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO 25289549
TSGH8510 スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCO 25289549

スパークガードホース カプラ付 ホース10m

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
内容量1巻注文コード25289549品番TSGH8510
参考基準価格(税別)¥10,880販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。

用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。トラスコ品番380-3460長さ(m)10内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5材質(ホース)ポリウレタン許容曲げ半径(mm)45以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 模型塗装(ウレタンクリア)時のスプレーガンに
その他業種

スプレーガンを買ったらスパークガード等の対策されたホースでないと発火等の危険があるとの事で購入。
しかし、コンプレッサーに接続できない。
1)模型用のコンプレッサーは径が1/8(細い)。こちらは1/4(太い)。
2)ソケットの形状が異なる。
なので模型用途に買われる方はハイカプラや径違い継ぎ手等の確認が必要です。
不満点は10mは長い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする