曜日別特売
Y809-5116 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y809-5116 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290389
Y809-5116 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290389
Y809-5116 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290389

六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び径5/16×18山
二面幅(mm)14
内容量1袋(10個)注文コード25290389品番Y809-5116
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-2649材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ高さ(mm)6.5呼び径5/16×18山寸法e(mm)16.1寸法B(mm)14寸法C(mm)16.1寸法s(mm)14二面幅(mm)14寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種強度区分4T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする