SNMG120408MW KCP25 ISO インサート SNMG-MW ケナメタル 25290503

ISO インサート SNMG-MW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.8
コーナー半径(mm)0.8
内容量1セット(5個)注文コード25290503品番SNMG120408MW KCP25
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用

形状正方形コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする