曜日別特売
Y812-0010 六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y812-0010 六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290529
Y812-0010 六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290529
Y812-0010 六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290529

六角ナット3種 ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
二面幅(mm)17
内容量1袋(10個)注文コード25290529品番Y812-0010
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-2636材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ高さ(mm)6呼び径M10×1.50寸法e(mm)19.6寸法B(mm)17寸法C(mm)19.6寸法s(mm)17二面幅(mm)17寸法k(mm)6寸法m(mm)6ナット3種強度区分4T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする