曜日別特売
Y815-0010 平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y815-0010 平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290687
Y815-0010 平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290687

平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)
外径(Φmm)22
内径(Φmm)10.5
厚さ(mm)1.6
内容量1袋(20個)注文コード25290687品番Y815-0010
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7344材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)10.5呼び径M10外径(Φmm)22表面処理ユニクロめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする