TRUSCO
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(20個)
1袋(10個)
外径(Φmm)
25
12
13
18
22
26
32
25
内径(Φmm)
11
5.5
6.5
8.5
10.5
12.5
14.5
11
厚さ(mm)
2.3
0.8
1.0
1.6
2.3
3.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25290714
品番
Y815-0318
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
トラスコ品番
380-7341
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)
2.3
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
11
呼び径
W3/8
外径(Φmm)
25
表面処理
ユニクロめっき