Y817-0004 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y817-0004 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290800
Y817-0004 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290800

平ワッシャー ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
外径(Φmm)10
内径(Φmm)4.5
厚さ(mm)0.8
内容量1袋(50個)注文コード25290800品番Y817-0004
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7385材質ステンレス厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.5呼び径M4外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする