Y817-0012 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y817-0012 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290836
Y817-0012 平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25290836

平ワッシャー ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
外径(Φmm)26
内径(Φmm)12.5
厚さ(mm)2.6
内容量1袋(10個)注文コード25290836品番Y817-0012
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7390材質ステンレス厚さ(mm)2.6内径(Φmm)12.5呼び径M12外径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする