曜日別特売
Y818-0005 平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO 25290879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y818-0005 平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO 25290879
Y818-0005 平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック TRUSCO 25290879

平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(20個)
外径(Φmm)12
内径(Φmm)5.5
内容量1袋(20個)注文コード25290879品番Y818-0005
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7337材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)内径(Φmm)5.5呼び径M5外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする