Y809-0008 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y809-0008 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290958
Y809-0008 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290958
Y809-0008 六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO 25290958

六角ナット1種 ユニクロム 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
呼び径M8×1.25
二面幅(mm)13
内容量1袋(10個)注文コード25290958品番Y809-0008
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番379-8115材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ高さ(mm)6.5呼び径M8×1.25寸法e(mm)15寸法B(mm)13寸法C(mm)15寸法s(mm)13二面幅(mm)13寸法k(mm)6.5寸法m(mm)6.5ナット1種強度区分4T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする