Y820-0005 スプリングワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25291107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y820-0005 スプリングワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25291107
Y820-0005 スプリングワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO 25291107

スプリングワッシャー ステンレス 少量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
内径(mm)5.1
外径(mm)9.2
内容量1袋(50個)注文コード25291107品番Y820-0005
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。
少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。

トラスコ品番380-7409材質ステンレス厚さ(mm)1.3呼び径M5外径(mm)9.2内径(mm)5.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする