SNMM150616RP KCP10 ISO インサート SNMM-RP ケナメタル 25294274

ISO インサート SNMM-RP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さ(mm)6.35注文コード25294274品番SNMM150616RP KCP10
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状正方形コーナーR(mm)1.6コーナー半径(mm)1.6穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35厚さ(mm)6.35チップブレーカ片面逃げ角(度)0寸法D(mm)15.88穴の有無あり寸法L10(mm)15.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする