TRMCU-100-Y マーキングタイ TRUSCO 25294634

マーキングタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)100
最大結束径(Φmm)25
寸法(縦×横)(mm)表示プレート:25×8
内容量1袋(100本)注文コード25294634品番TRMCU-100-Y
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。

用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番396-1920材質ナイロン66長さ(mm)100厚さ(mm)1.1最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)表示プレート:25×8引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする