TRUSCO
マーキングタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
緑
赤
青
黄
緑
長さ(mm)
100
110
130
100
200
270
300
370
最大結束径(Φmm)
25
25
50
75
82
105
寸法(縦×横)(mm)
表示プレート:25×8
表示プレート:25×8
表示プレート:20×28
表示プレート:13×28
表示プレート:30×15
表示プレート:13×54.5
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25294650
品番
TRMCU-100-GN
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途
結束した電線やケーブルなどの識別。
トラスコ品番
396-1918
材質
ナイロン66
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
1.1
色
緑
最大結束径(Φmm)
25
寸法(縦×横)(mm)
表示プレート:25×8
引張強度(N)
78.4
最小結束径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。