TRMCU-200-B マーキングタイ TRUSCO 25294668

マーキングタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)200
最大結束径(Φmm)50
寸法(縦×横)(mm)表示プレート:13×28
内容量1袋(100本)注文コード25294668品番TRMCU-200-B
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。

用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番396-1932材質ナイロン66長さ(mm)200厚さ(mm)1.4最大結束径(Φmm)50寸法(縦×横)(mm)表示プレート:13×28引張強度(N)215.6最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする