※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
テーパーワッシャー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(210本)
1パック(210本)
1パック(130本)
内径(Φmm)
7.0
7.0
9.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(210本)
注文コード
25294939
品番
S148-0006
参考基準価格(税別)
¥17,090
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
トラスコ品番
394-8769
材質
ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
3.0
内径(Φmm)
7.0
呼び径
M6
寸法d(mm)
7
外径(Φmm)
16
寸法D(mm)
16
寸法T(mm)
3.0